Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil
fin de vie

Philips - MASTER TL5 HO 49W/840 - 639561

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 4375 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1463.2 mm

  • puissance de la source lumineuse - 49 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500639561

Réf. Sonepar

00007639561

Réf. Fournisseur

639561

Marque

Philips

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

4375 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

1463.2 mm

puissance de la source lumineuse:

49 W

application:

général

couleur:

blanc

réflecteur interne:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

couleur de la lumière:

840

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

Diamètre de l'anneau:

17 mm

à double paroi:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

pour des applications à faibles températures:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

50 kWh

désignation de la lampe:

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

angle de rayonnement:

0 °

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe d’efficience énergétique:

G

protection contre les éclats:

Non

diamètre du tube:

17 mm

efficacité lumineuse de la lampe:

98 lm/W

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Oui

forme de la lampe:

torche

MASTER TL5 High Output - Fluorescent lamp - Power: 49. W - Energy Efficiency Class: G - Correlated Color Temperature (Nom): 4 K

Les Atouts de l'article:

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.