S&P - Aérateur standard petites dimensions, 95 m3/h, D 100 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 96 m³/h
fréquence du secteur - 50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893039729
Réf. Sonepar
00039303972
Réf. Fournisseur
400153
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
96 m³/h
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
230 V
indice de protection (IP)
IP44
modèle
axial
direction
désaération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Aérateur standard petites dimensions, débit 95 m3/h, 230V, 13W, 40 dB(A), D 100 mm