S&P - Ventilateur de conduit ECOWATT, 150/310 m3/h, moteur à courant continu, D 125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
température maximale de l'air - 50 °C
moteur 2 vitesses - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893553553
Réf. Sonepar
00039355355
Réf. Fournisseur
250038
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps
plastique
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IP44
température maximale de l'air
50 °C
moteur 2 vitesses
Non
volume d'air non chargé
311 m³/h
volume d'air avec pression 2
258.789 m³/h
volume d'air avec pression 3
2 m³/h
pression 2
50 Pa
pression 3
150 Pa
puissance absorbée
0.014 kW
avec protection thermique
Oui
moteur à courant continu
Oui
entraînement indirect
Non
raccordement électrique
borne de raccordement
adapté à une commande électronique
Oui
adapté à la régulation de fréquence
Non
convient pour réglage basse tension
Oui
adapté à une régulation par transfo
Non
avec inversion de polarité
Non
longueur
302 mm
diamètre de boîtier
191 mm
diamètre du canal
122.5 mm
raccordement
extrémité pointue
Ventilateur de conduit modèle ECOWATT, 150/310 m3/h, moteur à courant continu très basse consommation, raccordement D 125 mm, ultra-silencieux, ultra-compact, et facile à installer