Schneider Electric - Boite metal vide grise - M20 x2 - 3 trous 22 mm - 80x130x77 mm - UL cULus

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 3

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110001105

Réf. Sonepar

01887001364

Réf. Fournisseur

XAPD2503

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande

3

type de construction du boîtier

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps

zinc

couleur de la partie supérieure du boîtier

gris

indice de protection (IP)

IP65/IP67

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

diamètre des ouvertures

22.5 mm

Degré de protection (NEMA)

autre

largeur

80 mm

hauteur

130 mm

profondeur

77 mm

Harmony XAPD - Boite à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Gris RAL7035 - 80 x 130 x 77 mm - 3 trous Ø 22mm - Entraxe horizontale 30 mm - 2 presse-étoupes ISO M20 - UL type 4|4X - IP65|66|69 IK07 - cULus|UL|EAC

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme XAP, une offre de postes de commandes métalliques pour les séries XB4 et XB5 de boutons-poussoirs Ø 22 mm. XAPD2503 est un boîtier vide de couleur grise (RAL7035). Cette version avec 3 trous permet de combiner les fonctions XB4/XB5 dans un petit volume. Sa dimension laisse un espace confortable pour le câblage. Il est possible de personnaliser le boîtier XAP à l'aide du sélecteur de produit et du configurateur en ligne Harmony. Ce boîtier a été normalisé avec un taraudage pour presse-étoupes ISO pour être entièrement conforme à la norme CEI 62444. Il est livré avec deux trous M20. La protection contre les chocs électriques est de classe I selon EN/IEC 61140 et le niveau de protection contre les chocs mécaniques jusqu'à IK07 selon EN/IEC 62262. Il s'agit d'un boîtier en alliage de zinc et les dimensions sont de 80 x 130 x 77 mm (largeur x hauteur x profondeur)et il pèse 0,815 kg. Le boîtier XAPD est conçu pour les fabricants de matériel d'origine (OEM) qui répondent à des exigences d'applications lourdes telles que la manutention des matériaux, l'agroalimentaire, les éoliennes, l'exploitation minière, les minéraux et les métaux (MMM), les véhicules, etc. Ce boîtier est conforme aux normes EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1 et est fourni avec les certifications CE, UL, cULus et EAC. Des marquages entièrement personnalisables sont disponibles pour améliorer l'expérience d'interface et l'esthétique du boîtier. Le boîtier XAP est conçu pour être monté en position verticale et horizontale avec 4 trous de fixation. La forme permet une combinaison entre simplicité, flexibilité de personnalisation et conception attrayante pour les machines. Il est respectueux de l'environnement et conforme aux directives telles que RoHS, DEEE et REACh relatives à la protection de l'environnement.