Schneider Electric - Canalis KNA - coude cintrable 100A - angle interne-externe 80 a 180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte L
nombre de pôles - 3
flexible - Oui
courant assigné CA 50 Hz - 100 A
longueur - 0.355 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480003028
Réf. Sonepar
01887000302
Réf. Fournisseur
KNA100DL4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
boîte L
nombre de pôles
3
flexible
Oui
courant assigné CA 50 Hz
100 A
longueur
0.355 m
tension assignée à CA 50 Hz
230...500 V
indice de protection (IP)
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
couleur
blanc
numéro RAL
9001
Canalis KNA - coude cintrable 100A - angle interne/externe 80 à 180° - longueur : 355mm - IP55 - 230 à 500V - blanc (RAL 9001) - pour distribution de faible puissance - sans commande
Les Atouts de l'article:
Installé entre 2 éléments de ligne, le coude cintrable KNA est un composant qui permet de réaliser des angles de 80° à 180° pour changer de direction ou contourner des obstacles afin d'assurer la continuité d'alimentation d'une ligne. Le coude cintrable est livré en emballage individuel. Permet de contourner les obstacles, il se connecte simplement par éclissage intégré et se verrouille avec un couvercle et une clef de 8 Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe des éléments souples de 0,35m ou 1m pour réaliser des angles ou des contournement