Schneider Electric - Harmony ZB6 - corps pour voyant - DEL integree - 230..240V - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3389110274813
Réf. Sonepar
00002027481
Réf. Fournisseur
ZB6EM1B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
230...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
0...0 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
230...240 V
type de tension d'actionnement
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement par fiche plate
type de fixation
fixation frontale
Harmony ZB6 - corps pour voyant - DEL intégrée - 230..240V - blanc
Les Atouts de l'article:
Ce corps pour voyant de la gamme Harmony XB6 est un bloc lumineux blanc avec corps/collier de fixation avec DEL intégrée de 230 V à 240 V. Il fait partie de la gamme de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique monolithique Harmony XB6 de Ø 16 mm.