Schneider Electric - Harmony ZB6 - tete pour bouton-pous.- D30mm - deverrou. par cle - D16 - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 30 mm
indice de protection (IP) - autre
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110071566
Réf. Sonepar
00002007156
Réf. Fournisseur
ZB6AS934
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge
diamètre du bouchon
30 mm
indice de protection (IP)
autre
type de bouton
haut
fonction de commutation encliquetable
Oui
type de lentille
rond
diamètre de trou
16.2 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
adapté à l'éclairage
Non
avec éclairage
Non
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
Harmony ZB6 - tête pour bouton-pous.- Ø30mm - déverrou. par clé - Ø16 - rouge
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir d'arrêt d'urgence avec clé de déclenchement et de verrouillage de Ø 30 mm rouge avec clé de déclenchement et de verrouillage fait partie de la gamme Harmony XB ,de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique monolithique Harmony XB6 de Ø 16 mm.