Schneider Electric - Harmony - selecteur a gradins a came - 1 pole - 60 - 10A - fixation D16-22mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 1
avec position 0 - Non
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110076615
Réf. Sonepar
00002007661
Réf. Fournisseur
K10C003NCH
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
commutateur multi-positions
nombre de pôles
1
avec position 0
Non
courant permanent nominal (Iu)
10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
0 kW
avec retour automatique à la position 0
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
2 A
classe de protection (IP), face avant
IP65/IP67
degré de protection (NEMA), façade
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Non
adapté à un montage intermédiaire
Non
appareil complet dans un boîtier
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis