

Schneider Electric - Harmony tete de bouton poussoir + capuchon IP69K - D22 - rouge

Réf. fabricant ZB4BP4
Réf. Sonepar 00002088800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110888003
Réf. Sonepar
00002088800
Réf. Fournisseur
ZB4BP4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
haut
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
degré de protection (NEMA), façade
autre
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton à capuchon en silicone fournit une solution simple pour le respect d’exigences sanitaires au sein de l’industrie agroalimentaire, de la santé et pharmaceutique. Elle s’associe facilement aux blocs de contacts de la gamme Harmony pour exécuter une grande diversité de fonctions. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.