Schneider Electric - Odace - conjoncteur en T - aluminium - 8 contacts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
couleur - aluminium
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP21
apparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480391675
Réf. Sonepar
01887039167
Réf. Fournisseur
S530496
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
autre
couleur
aluminium
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP21
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
type de connexion
vis
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
avec protection contre la poussière
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
11.7 mm
Odace - prise de téléphone - France Telecom 8 contacts - aluminium - mécanisme avec cadre en plastique - montage encastré - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - bornes à vis
Les Atouts de l'article:
La prise téléphonique Odace S530496 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. La fixation de l'appareil se fait par vis. Il ne contient pas de mercure. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Il est sans halogène et sans métaux lourds. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.