Schneider Electric - Ovalis - double va et vient - 10AX - avec griffes avec plaque - S265214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bascule/bouton
couleur - blanc
type de commutation - inverseur
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480453410
Réf. Sonepar
01887045341
Réf. Fournisseur
S265214
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commande:
bascule/bouton
couleur:
blanc
type de commutation:
inverseur
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
tension nominale:
250 V
numéro RAL (équivalent):
9003
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
zone de texte/surface d'inscription:
non
nombre de modules (construction modulaire):
1
sans halogène:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
type de connexion:
autre
voyant:
non
traitement de la surface:
non traité
profondeur d'encastrement:
26.5 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à griffes
Les Atouts de l'article:
Double va-et-vient 10A - produit complet de couleur blanche Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Hauteur 71mm - profondeur 42 mm Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Conforme aux normes2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Ce produit a été conçue pour être facile d'installation Elle convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Profondeur d'encastrement 26.5 mm Ce mécanisme est un appareil de contrôle combiné unipolaire à 2 voies Ce produit est vendu par lot de 10 pièces Son courant nominal est 10AX