Schneider Electric - Preventa - Module securite extension , 230vac, conta - XPSECPE3930C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - autre

  • modèle - appareil d'extension

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 115...230 V

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480649561

Réf. Sonepar

01887064956

Réf. Fournisseur

XPSECPE3930C

Marque

Schneider Electric

évaluation des entrées:

autre

modèle:

appareil d'extension

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

115...230 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

type de tension d'actionnement:

AC

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

115...230 V

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction silence:

Non

avec boucle de retour:

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

8

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

1

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur:

111 mm

profondeur:

114 mm

Preventa - Module securite extension , 230vac, conta