Seifel - Borne CEZEMBRE MH Radier + 2 Departs 16A - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur - 16 A
couleur - gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710214170
Réf. Sonepar
00324047202
Réf. Fournisseur
47202
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur
16 A
couleur
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
Non
matériau
plastique
avec éclairage
Non
nombre de départs sur disjoncteur
2
hauteur
910 mm
largeur
232 mm
profondeur
187 mm
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Borne CEZEMBRE Mobil-homes - Version Radier équipée de : 2 Départs 16A - Couleur grise