Seifel - Borne REMBT 450 + Jeu de Barres 450-9 plages + RRC400P200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles - autre
hauteur - 1000 mm
largeur - 530 mm
profondeur - 195 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710258570
Réf. Sonepar
00324080261
Réf. Fournisseur
80261
Réf. Commerciale
Seifel
type
coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles
autre
hauteur
1000 mm
largeur
530 mm
profondeur
195 mm
numéro RAL
1015
Borne REMBT 450 équipée d’un Jeu de Barres 450-9 plages + module RRC400P200