Sewosy - Bandeaux cpreg-2 2500 mm 2 x 300 daN 12/24v dc + contact 9010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 12...24 V
puissance absorbée - 6.3 W
force de préhension - 6000...6000 N
mode de pose - montage en saillie
type de tension - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207311476
Réf. Sonepar
05470731147
Réf. Fournisseur
CPREG2N/250-9010
Réf. Commerciale
Sewosy
tension de fonctionnement
12...24 V
puissance absorbée
6.3 W
force de préhension
6000...6000 N
mode de pose
montage en saillie
type de tension
DC
montage mural
Non
montage au sol
Non
adapté à un montage au plafond
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
largeur
90.4 mm
hauteur
2500 mm
distance du mur
57...59 mm
Bandeaux cpreg-2 2500 mm 2 x 300 daN 12/24v dc + contact 9010 conforme nf s 61 937 brillant