Spit - DRILL nylon TP12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville placoplâtre
diamètre d'alésage - 26 mm
longueur - 30 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510616307
Réf. Sonepar
00051061630
Réf. Fournisseur
061630
Réf. Commerciale
Spit
modèle
cheville placoplâtre
diamètre d'alésage
26 mm
longueur
30 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
adapté au diamètre de vis
3...3 mm
avec bord
Non
DRILL NYLON TP12 /BT200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville autoforeuse : pas de pré-percage requisTête de vis large qui plaque parfaitement la pièce à fixerPose rapide et simple à la visseusePour tout type de plaque de plâtreDescription produit: Cheville nylon auto foreuse pour plaque de plâtre Applications: Petit appareillage électriqueEclairagePetit équipement de cuisine et salle de bainDiamètre cheville: 10 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 3 mmDiamètre minimal de vis: 3 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 12 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 10 mmLongueur cheville (mm): 30 mmLongueur minimale du filetage cheville: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale d’ancrage: 30 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville pour plaque de plâtre, rapide et facile à mettre en œuvre