Spit - PRIMA M8X55-10 + vis

SPIT

Réf. fabricant 050406

Réf. Sonepar 00051050406


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 60 mm

  • dimension du profil - 13 mm

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510504062

Réf. Sonepar

00051050406

Réf. Fournisseur

050406

Réf. Commerciale

Spit

matériau du manchon

acier

taille de fil (M..)

8

longueur

60 mm

dimension du profil

13 mm

traitement de la surface

non traité

type de filetage

métrique

dimension du filetage en pouces

#10 (0.190 pouce)

diamètre d'alésage

14 mm

profondeur min. de trou de foret

65 mm

PRIMA M8X55/10 + VIS /BT25

Les Atouts de l'article:

Description produit: Cheville métallique multi-matériaux à large expansionApplications: Portes industriellesChauffe-eauxAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéAuventsSignalisationsCouple de serrage: 25 N.mDiamètre cheville: 14 mmDiamètre de dégagement: 10 mmDiamètre de perçage: 14 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 55 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 60 mmLongueur minimale du filetage cheville: 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 42 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville démontable