En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Urmet - Centrale Lecture/Ecriture Vigik - 1 porte

Urmet - Centrale Lecture/Ecriture Vigik - 1 porte

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • type d'interface - autre

  • procédé de lecture - support de données et code

  • mode de pose - saillie

  • autonome - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3608500203784

Réf. Sonepar

00075003472

Réf. Fournisseur

CV1083

Réf. Commerciale

Urmet

nombre max. de portes

1

type d'interface

autre

procédé de lecture

support de données et code

mode de pose

saillie

autonome

Oui

modèle

unité de contrôle

Centrale contrôle d'accès Lecture/Ecriture résident / Vigik 1 Porte pour installation sur système 2VOICE - gestion VISIOSOFTWEBweb

Les Atouts de l'article:

La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.

Les Atouts de la gamme:

La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.