fin de vie
VEPRO - Chaussures de securite montantes cuir nubuck noir S3 P.44

VEPRO - Chaussures de securite montantes cuir nubuck noir S3 P.44

VEPRO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pointure - 44

  • couleur - noir

  • type de fermeture - lacets

  • doublure - Oui

  • avec plaque de protection anti-perforation - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700171027895

Réf. Sonepar

06183102789

Réf. Fournisseur

MANI44

Réf. Commerciale

VEPRO

pointure

44

couleur

noir

type de fermeture

lacets

doublure

Oui

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

Chaussure haute de sécurité S3 SRC.Tige cuir pleine fleur hydrofugé.Embout composite.Semelle antiperforation textile.Semelle de propreté amovible.Semelle double densité.Norme S3 EN ISO 20345:2011.