AGI Robur - 154-01-25 AIGUILLE CARTER 25M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 25 m
forme - rond
qualité du matériau - polyamide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3508193970096
Réf. Sonepar
00079397009
Réf. Fournisseur
397009
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application
tube d'installation
matériau
plastique
longueur
25 m
forme
rond
qualité du matériau
polyamide
largeur/diamètre du ruban de tirage
4 mm
diamètre du touret/de l'anneau
4 mm
raccordement par filetage
Non
Capacité de charge
0.62 kg
154-01-25 AIGUILLE CARTER 25M