Aldes - Kit manchon acoustique traversee circulaire MTC D100-125 mm avec MEA 45 mm - ITI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 220 mm
longueur avant - 536 mm
couleur - autre
matériau - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280113706
Réf. Sonepar
00046011370
Réf. Fournisseur
11011370
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
220 mm
longueur avant
536 mm
couleur
autre
matériau
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
profondeur d'encastrement
80 mm
régulation automatique
Non
avec filtre
Non
Kit manchon acoustique en traversée de mur circulaire MTC D100/125 mm avec MEA 45 mm - convient pour une isolation intérieures de 100 à 120 mm - tôle galvanisée
Les Atouts de l'article:
> Fabriqué en tôle galvanisée, le MTC permet un montage des entrées d'air en traversée de mur à hautes performances acoustiques.