Aric - BART - Reglette Meuble, LED integ. 7,5W 5000K 520lm, a-inter sensitif dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 520 lm
température de couleur - 5000...5000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070051275
Réf. Sonepar
00058005127
Réf. Fournisseur
5127
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
520 lm
température de couleur
5000...5000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
750 mm
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau
aluminium
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec interrupteur
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.59
largeur
68 mm
hauteur/profondeur
16 mm
Réglette Meuble IP20, aluminium, LED intégrée 7,5W 5000K 520 lumens, variation gérée avec interrupteur sensitif intégré et fonction mémoire
Les Atouts de l'article:
La réglette BART, permet l’intégration d’un éclairage LED sous tout type de meubles hauts, de cuisine ou de salle de bain.
Ses dimensions sont optimales pour permettre une intégration discrète (hauteur de 16mm seulement) et un éclairage homogène sur tout le plan de travail (longueur de 750mm).
L’interrupteur sensitif infra-rouge facilite l’utilisation de la réglette BART et autorise un allumage même les mains mouillées.
Avec une consommation de 7,5W seulement, la réglette LED BART émet un flux lumineux jusqu’à 520 lumens. Dimmable avec fonction de mémorisation, l’intensité lumineuse pourra ainsi être ajustée en fonction des besoins d’éclairage.
Cette réglette a une durée de vie de 25'000 heures. Comme tous les produits LED ARIC, elle bénéfice d’une garantie de 3 ans.
Elle est fournie précablée, sur le côté, avec une longueur de câble de 1,5m et une fiche type C, 2P 6A.
Les Atouts de la gamme:
Réglette pour éclairage de meuble/ cuisine / salle de bain$$$ 16mm d’épaisseur$$$Durée de vie de 25'000 heures$$$Finition aluminium$$$Température de couleur en 5000k, pour une lumière naturelle$$$Garantie 3 ans$$$Interrupteur sensitif infra rouge$$$Dimmer sensitif intégré avec fonction mémoire