Bega - Borne lumineuse, Graphite · 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13.8 W
flux lumineux utile - 604 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044017318136
Réf. Sonepar
00384731813
Réf. Fournisseur
84355K3
Réf. Commerciale
Bega
puissance du système
13.8 W
flux lumineux utile
604 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
150 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Oui
source lumineuse
LED interchangeable
douille
sans
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
12...12 W
répartition lumineuse
asymétrique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
210 mm
longueur
1800 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non