Golmar - Centrale de controle d'acces HEXACT VIGIK-residents 1 porte geree HEXACTWEB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
couleur - noir
modèle - unité de contrôle
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660555012988
Réf. Sonepar
00418501298
Réf. Fournisseur
THEXAC14/A
Réf. Commerciale
Golmar
nombre max. de portes
1
couleur
noir
modèle
unité de contrôle
Centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents mono-porte (PLUS) gérée par HEXACTWEB - Livrée avec tête de lecture extra-plate - Permet de gérer les platines UAD 4011-2 / GTO6220HEG / GTO6220HGB2
Les Atouts de l'article:
• Centrale mono-porte gérée à distance par PC
• Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
• Gestion de 26 000 badges en lecture/écriture de la série THEXACLE. Jusqu'à 30 services VIGIK®
• Gestion de 7 000 badges en temps réel de la série THEXACLE avec bloc GSM (en option). Jusqu'à 30 services VIGIK®
• Gestion de 8 000 évènements horodatés (données anonymes conformément à la RGPD)
• 30 codes claviers par centrale (avec option bloc GSM)
• Gestion sans déplacement sur le site via le logiciel HEXACTWEB
• Programmation par carte site programmée avec l'ensemble des données à transférer
• Mutualise les données de plusieurs gestionnaires pour les accès communs (avec option bloc GSM)
• Date et heure préprogrammées et sauvegarde par pile
• Mémoire de sauvegarde débrochable
• Tête de lecture THEXALEC/C T25 incluse
• Alimentation 12 Vcc
• Système anti-copie de badges
Les Atouts de la gamme:
Hexact, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeuble