Carlo Gavazzi - Relais de controle sur-sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 208-480Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 208...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 208...480 V
type de tension d'actionnement - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 208...480 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956000566
Réf. Sonepar
00158040559
Réf. Fournisseur
DPA51CM44
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
208...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
208...480 V
type de tension d'actionnement
AC
fonction surveillance d'ordre de phase
Oui
plage de mesure de la tension
208...480 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
208...480 V
fonction détection d'erreurs de phase
Oui
fonction détection de sous-tension
Non
fonction détection de surtension
Non
fonction détection d'asymétrie
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible
0.1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable
0.3 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible
0.3 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur
17.5 mm
hauteur
81 mm
profondeur
67.2 mm
Relais de contrôle d’ordre et de perte de phase totale ou partielle - 3-phases CA (autoalimenté) - Mesure de la tension régénérée - Mesure: 208-480Vca-1RT 8A- Alimentation: 208-480Vca- Format 17,5mm rail DIN
Les Atouts de la gamme:
DPA51 est un dispositif de surveillance de réseaux triphasés. Il fonction sur les systèmes 3Ph, en détectant en outre la perte de phase, la séquence de phase correcte. Les relais sont alimentés par le réseau surveillé. Pour montage sur rail DIN.Les solutions offertes par le DPA51 répondent à de nombreuses applications : les ascenseurs, les escalators, la CVC, les équipements de manutention, les pompes, les compresseurs et les machines mobiles.• Surveillance du réseau triphasé avec 3 fils (3P).• Détecte l’ordre correct de phases et la perte de phase.• Relais de sortie à contacts inverseur.