Catu - cle male coudee isolee cei 8mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 8 mm
modèle - à angle droit
longueur du côté court - 87 mm
longueur du long côté - 128 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560024159
Réf. Sonepar
00081069908
Réf. Fournisseur
MO69908
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
8 mm
modèle
à angle droit
longueur du côté court
87 mm
longueur du long côté
128 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Clé isolée coudée à 90° à embout 6 pans mâle de 8 mm. Conforme IEC 60900. Tension max d' utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC. Longueur lame 125 mm. Longueur coudée 85 mm.