Catu - manchon de raccordement piquet galva
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre - 16 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
type de raccordement - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3597560048308
Réf. Sonepar
00177090529
Réf. Fournisseur
MA
Réf. Commerciale
Catu
modèle
autre
diamètre
16 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
type de raccordement
autre
Manchon de raccordement pr piquets de terre série AG. Matériau acier galvanisé (épaisseur moyenne 85 µm). Masse : 180 g