Eaton Industries France SAS - Eaton 91PS; 10kW frame; 10kW; avec chaine de 32 batteries de 9 Ah; avec MBS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 220...415 V
nombre de phases primaires - 3
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 10000 VA
temps de pontage à pleine charge - 20 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6430028229505
Réf. Sonepar
05584822950
Réf. Fournisseur
91PS10MBSI
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
220...415 V
nombre de phases primaires
3
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
10000 VA
temps de pontage à pleine charge
20 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
10000 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
950 mm
largeur
335 mm
profondeur
750 mm
poids
158 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
1.5 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
1
efficacité totale
96 %
efficacité en mode éco
98 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Eaton 91PS; 10kW frame; 10kW; avec chaine de 32 batteries de 9 Ah; avec MBS
Les Atouts de la gamme:
Les onduleurs Eaton 91PS et 93PS offrent un coût global de possession le plus faible et la disponibilité maximale dans leur gamme en terme de puissance. Quelle que soit votre application, les onduleurs Eaton 91PS et 93PS offrent la performance, l'évolutivité, la résilience et l'efficacité énergétique dont vous avez besoin pour une continuité des opérations rentable.
Rendement supérieur à 96 % en mode double conversion et atteignant les 99 % en mode économie d'énergie. Mise en parallèle jusqu'à 4 unités.