Eaton Industries France SAS - Onduleur Ellipse PRO Tour, 1ph, line-interactive, 650VA, 400W, 4 prises (FR)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 150...285 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 176...284 V
puissance apparente de sortie - 650 VA
temps de pontage à pleine charge - 8.5 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172437198
Réf. Sonepar
05584000151
Réf. Fournisseur
ELP650FR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'entrée
150...285 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
176...284 V
puissance apparente de sortie
650 VA
temps de pontage à pleine charge
8.5 min
fréquence primaire
46...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
400 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
260 mm
largeur
285 mm
profondeur
82 mm
poids
6.6 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
97 %
efficacité en mode éco
95 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
SCHUKO (Allemand)
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
4
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
4
Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 650VA, 420W, 1 Prises FR parafoudre + 3 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans