Fluke - C50 sacoche, dimensions : 192 x 90 x 38 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 192 mm
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969009874
Réf. Sonepar
00131900987
Réf. Fournisseur
C50
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
sac
matériau
plastique
nombre total de compartiments
2
hauteur
192 mm
qualité du matériau
autre
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
avec poignée télescopique
Non
avec serrure
Non
avec mousse
Non
avec diviseur
Non
couleur
noir
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Non
plateau amovible
Non
largeur
90 mm
profondeur
38 mm
Sacoche dimensions : 192 x 90 x 38 mm, compatible avec les Fluke série 110, 50, et d'autres outils de diagnostic ayant un format similaire