Fluke - C25 Sacoche pour multimètres, dim 218 x 128 x 64 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 218 mm
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0095969006378
Réf. Sonepar
00131900637
Réf. Fournisseur
C25
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
sac
matériau
plastique
nombre total de compartiments
2
hauteur
218 mm
qualité du matériau
autre
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
avec poignée télescopique
Non
avec serrure
Non
avec mousse
Non
avec diviseur
Non
couleur
noir
rouge de sécurité
Non
étrier de cadenas
Non
plateau amovible
Non
largeur
128 mm
profondeur
64 mm
Sacoche pour multimètres, dim 218 x 128 x 64 mm comaptible avec les series 80, 170, 150X,