Indigo Lighting - MINI SHADE 2W 470Lm 3000K IP54 ANTHRACITE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
flux lumineux utile - 180 lm
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373346032
Réf. Sonepar
02714334603
Réf. Fournisseur
OU355WW24
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
2 W
flux lumineux utile
180 lm
température de couleur
3000...3000 K
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection (IP)
IP54
tension nominale (Un)
3.7...3.7 V
avec cordon de raccordement et prise
Oui
puissance de lampe acceptée
2...2 W
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
avec élément de protection
Non
avec interrupteur
Oui
avec prise CEE
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
III
couleur de la lumière
blanc
largeur
100 mm
hauteur/profondeur
380 mm
longueur
100 mm
diamètre
115 mm
Luminaire portatif.