KNIPEX - Pince coupante PlastiCut 185mm pour tubes, flexibles et Gainage D 25mm maxi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au cuivre - Non
adapté à l'acier - Non
adapté au plastique - Oui
longueur - 185 mm
adapté à l'aluminium - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003773067122
Réf. Sonepar
07579306712
Réf. Fournisseur
9020185
Réf. Commerciale
KNIPEX
adapté au cuivre
Non
adapté à l'acier
Non
adapté au plastique
Oui
longueur
185 mm
adapté à l'aluminium
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
convient pour tuyaux en fonte
Non
convient aux tuyaux composites multicouches
Non
téléscopique
Non
Pince coupante PlastiCut® 185mm pour tubes, flexibles et gaines Ø 25mm - Ne convient pas pour couper les câbles - Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage - Corps de l’outil en plastique renforcé de fibres de verre
Les Atouts de l'article:
Pour la coupe de tubes en plastique à bords fins (par ex. tubes en plastique blindés) et tuyaux, même doublés de tissu, en plastique ou caoutchouc d'un diamètre extérieur max. de 25 mm. Ne convient pas pour couper les câbles. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables. Corps de l’outil : plastique, renforcé de fibres de verre.