Lapp - oLFLEX HEAT 180 SiF 1X70 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 300 V
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773446340
Réf. Sonepar
00205002554
Réf. Fournisseur
0060001
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
70 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
300 V
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X70 BK