Legrand - Commande sans fils pour volet roulant dooxie with Netatmo sans plaque blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
couverture - 185 m
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP20
système Rollingcode - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972322362
Réf. Sonepar
00001232236
Réf. Fournisseur
600087A
Réf. Commerciale
Legrand
fréquence radio
2400 MHz
couverture
185 m
nombre de commandes
2
indice de protection (IP)
IP20
système Rollingcode
Oui
longueur de code (bit)
128
avec émetteur radio manuel
Oui
contact à poussoir radio encastré
Non
contact à poussoir radio en saillie
Oui
avec codeur radio
Oui
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
Commande sans fils pour volet roulant connecté dooxie with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - blanc, à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Fonction montée/descente/stop
Voyant LED avec indicateur de batterie faible
Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans
Blanc
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables