Planet Wattohm - Disq80 Incara 2P+T + USB A+C + RJ45 + cordon fiche 2P+T - metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rond
couleur - autre
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971971400
Réf. Sonepar
00001197140
Réf. Fournisseur
654703
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
encastré
forme
rond
couleur
autre
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
relevable
Non
extensible
Non
matériau
plastique
hauteur
113 mm
profondeur d'encastrement
109 mm
diamètre
105 mm
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises norme française (type E)
1
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
2
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
1
nombre de raccordements CAT 6A
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
protection contre les surtensions
Non
avec alimentation USB incorporée
Oui
tension nominale
250 V
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
-5...35 °C
Disq 80 Incara avec prise de courant 2P+T Surface, chargeur USB Type-A + Type-C et prise RJ45 catégorie6 FTP livré avec cordon de longueur 2m équipé d'une fiche 2P+T - finition métal Ø80mm à fixer dans sortie de câble mobilier existante
Les Atouts de l'article:
Finition plaque : métal Finition prise : noir Perçage diamètre 79mm
Quelques mots du fabricant :
Avec Incara, gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.