Planet Wattohm - Link'On Incara 4 prises 2P+T + 2 USB A+C et cordon 2P+T et HDMI - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
forme - rectangulaire
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971974760
Réf. Sonepar
00001197476
Réf. Fournisseur
654881
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
montage en saillie
forme
rectangulaire
couleur
noir
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
1
indice de protection (IP)
IP3XD
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
relevable
Non
extensible
Non
matériau
plastique
longueur
164 mm
largeur
164 mm
hauteur
68 mm
profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre
0 mm
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises norme française (type E)
4
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
4
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
nombre de raccordements CAT 6A
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de disjoncteurs
0
protection contre les surtensions
Non
avec alimentation USB incorporée
Oui
tension nominale
250 V
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
-5...35 °C
Rallonge mobile multiprises Link'On Incara pour bureau et salle de réunion équipée de 4 prises 2P+T, 2 chargeurs USB Type-A + Type-C finition noir avec cordon 2,5m finition tissu et fiche 2P+T, cordon HDMI et connecteur Wieland
Les Atouts de l'article:
Equipé d'un cordon tissé de 2,5m Equipé d'une prise Wieland GST18 pour recevoir un bloc d'extension Finition noire
Quelques mots du fabricant :
Avec Incara, gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.