Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 25 m)

Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 25 m)

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - marron

Minimum d'achat

  • 25 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00204080417

Réf. Fournisseur

3700080411

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

0.75 mm²

couleur de gaine

marron

VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 25 m)