Phoenix Contact - Communication-Ethernet-Convertisseur d'interface
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission - 230.4 kBit/s
côté primaire de service - autre
type de raccordement côté primaire - prise D-Sub 9 pôles
bidirectionnel - Oui
séparation galvanique - actif
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356451321
Réf. Sonepar
00126645132
Réf. Fournisseur
2313452
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
taux de transmission
230.4 kBit/s
côté primaire de service
autre
type de raccordement côté primaire
prise D-Sub 9 pôles
bidirectionnel
Oui
séparation galvanique
actif
côté secondaire de service
RS-232
type de raccordement côté secondaire
autre
protection contre les surintensités
Oui
consommation électrique nominale
100 mA
Deuxième génération FL COMSERVER UNI..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série 232-422-485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, passerelle Modbus et PPP, comprenant le logiciel COM Port Redirect