Schneider Electric - Harmony - Boite a boutons xald trois fonctions 1 o plus 2 f spec h7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 3
nombre de contacts à poussoir - 3
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119414296
Réf. Sonepar
01887941429
Réf. Fournisseur
XALD324H7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
3
nombre de contacts à poussoir
3
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
0
adapté à un arrêt d'urgence
Non
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
0
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
3
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony - Boite a boutons xald trois fonctions 1 o plus 2 f spec h7