Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton pousser-pousser - D22 - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110134841
Réf. Sonepar
00002013484
Réf. Fournisseur
ZB5AH02
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
noir
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
plat
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
degré de protection (NEMA), façade
autre
Harmony XB5 - tête de bouton poussoir - pousser-pousser - poussoir affleurant - noir - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - fixation Ø22