Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Schneider Electric - Resi9 Coffret VDI Box 13M2R - coffret support box operateur avec 2 prises - R9H13402VDIBOX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte de distribution

  • mode de pose - saillie

  • avec barrettes de raccordement - Non

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482209503

Réf. Sonepar

01887220950

Réf. Fournisseur

R9H13402VDIBOX

Marque

Schneider Electric

modèle:

boîte de distribution

mode de pose:

saillie

avec barrettes de raccordement:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

hauteur:

375 mm

largeur:

252 mm

profondeur:

108 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Oui

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Oui

le coffret R9H13401VDIBOX propose un emplacement pour positionner la box opérateur près du coffret de communication. Il comporte des accessoires de fixation et adopte le design et les caractéristiques de la gamme Resi9.

Quelques mots du fabricant :

  • Fourni avec 2 prises de courant de type E
  • Doit être équipé d'un boîtier Internet
  • 1 à 3 chambres d'hébergement
  • Convient au marché résidentiel