- Process et contrôle
- ...
- XS detecte...








Schneider Electric - XS detecteur inductif metal - M18 L74mm noyable Sn8mm DC3-PNP NO - M12

Réf. fabricant XS618B1PAM12
Référence Sonepar 00002014638
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur du capteur - 0 mm
- hauteur du capteur - 0 mm
- longueur du capteur - 73.2 mm
- diamètre du capteur - 18 mm
- conditions de montage mécaniques du capteur - plan
Conditionnement
- 1 unité
- Process et contrôle
- ...
- XS detecte...