fin de vie

Sick - Codeurs absolus, ATM60-D1H13x13 - 1030018

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • nombre d'impulsions max. - 8192

  • finition du raccordement électrique - autre

  • standard pour interfaces - DeviceNet

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047084130755

Réf. Sonepar

00067000216

Réf. Fournisseur

1030018

Réf. Commerciale

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

nombre d'impulsions max.:

8192

finition du raccordement électrique:

autre

standard pour interfaces:

DeviceNet

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

8192...8192

nombre de pas par révolution:

8192...8192

nombre d'impulsions par révolution:

8192...8192

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP66

Codeurs absolus, ATM60, ATM60-D1H13x13, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 13 bit x 13 bit (8.192 x 8.192), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: DeviceNet™, progr