Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 2500W R32 V2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338738682
Réf. Sonepar
00018873868
Réf. Fournisseur
873868
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
hauteur
600 mm
largeur
700 mm
profondeur
210 mm
couleur
blanc
eER (refroidissement)
3.8
cOP (chauffage)
3.23
SEER (refroidissement)
8
SCOP (chauffage)
4.2
avec télécommande
Oui
poids
16.5 kg
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console - 2500W R32 - WiFi de série - V2