Trilux - LiveLink Sensor IR Quattro Slim - 6906200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
largeur - 80 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 80 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4018242380268
Réf. Sonepar
00165238026
Réf. Fournisseur
6906200
Marque
Trilux
modèle:
multicapteur
largeur:
80 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
80 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
LiveLink Sensor IR Quattro Slim


