largeur
hauteur
modèle
couleur
profondeur
mode de pose
Résultats pour "PNA_031022"
218 produits
Trier par

Legrand BAES d'evacuation saillie a LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecte
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.5 W
Réf. fabricant 062525
Réf. Sonepar 00001062525
En stock

Cooper Securite BAES SATI - ULTRALED 2-45
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.65 W
Réf. fabricant LUM16125
Réf. Sonepar 06226180686
En stock

Ura BAES Uraone evacuation SATI - 45lm - 0,8W
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP42
puissance du système: 0.8 W
Réf. fabricant 111013V
Réf. Sonepar 00030016683
En stock

Legrand Prise RJ45 categorie6 FTP Mosaic 2 modules - Blanc
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
Réf. fabricant 076565
Réf. Sonepar 00001076565
En stock
BEG PD3N-1C-FP detecteur de mouvement 360 1 canal faux plafond telecommandable
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 6 m
durée de marche max.: 30 min
Réf. fabricant 92196
Réf. Sonepar 00319992196
En stock

Theben Detecteur presence encastre plafond 360 1 contact
modèle: détecteur de présence
longueur de portée max.: 6 m
durée de marche max.: 30 min
Réf. fabricant 1030052
Réf. Sonepar 00073810173
En stock

Legrand Prise RJ45 categorie6A STP a blindage metal Mosaic 2 modules - blanc
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
couleur: blanc
Réf. fabricant 076576
Réf. Sonepar 00001076576
En stock

Legrand Telecommande modulaire multifonctions connectee IP pour BAES et alarme incendie
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 67 mm
largeur: 71 mm
Réf. fabricant 062520
Réf. Sonepar 00001136128
En stock

Delta Dore Pack Tyxal+ Video Pack alarme 8 zones sans fil connecte avec transmetteur GSM
nombre de groupes d'assaut: 8
appeleur automatique intégré: Oui
tension de fonctionnement: 230 V
Réf. fabricant 6410178
Réf. Sonepar 00050000395
En stock

EI ELECTRONICS DAAF Detecteur de Fumee Pile Lithium scellee 10 ans NF
principe de fonctionnement: optique
connexion par câble: Oui
connexion par radio (en standard): Oui
Réf. fabricant EI650F-3XFR
Réf. Sonepar 06426300518
En stock

Cooper Securite Telecommande universelle TLU 2. 500 BAES. Fonction visibilite +
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces): Non
hauteur: 90 mm
largeur: 60 mm
Réf. fabricant LUM10312
Réf. Sonepar 00037110312
En stock

Legrand Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS3 cat6A avec 24 connecteurs RJ45 STP
nombre de jacks/coupleurs: 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 24
type de connecteur: RJ45 8(8)
Réf. fabricant 033772
Réf. Sonepar 00001087070
En stock

Delta Dore Pack Tyxal+ Pack alarme sans fil avec box maison connectee
appeleur automatique intégré: Non
tension de fonctionnement: 3.6 V
mémoire d'événements: Oui
Réf. fabricant 6410192
Réf. Sonepar 00050000706
En stock
Bticino Kit portier connecte Classe 300EOS with Netatmo 5pouces+platine Linea 3000 noire
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: système bus
Réf. fabricant BT363916
Réf. Sonepar 00038367895
En stock

Ura BAES Uralife V evacuation SATI Connecte - pose murale saillie
flux lumineux utile: 45 lm
indice de protection (IP): IP43
puissance du système: 0.9 W
Réf. fabricant 118218V
Réf. Sonepar 00030016894
En stock

Xelan CONNECTEUR RJ45 CAT6 BLINDE KEYSTONE KEYSTONE SANS OUTIL LOT DE 8 PCS
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
catégorie: 6
Réf. fabricant XECONNC6X8
Réf. Sonepar 05033052835
En stock

Xelan PLUG MALE RJ45 DROIT CAT6A DROIT BLINDE SANS OUTILS
modèle: prise (Plug)
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
Réf. fabricant XEPLUGC6ADR
Réf. Sonepar 05033056486
En stock
BEG LC-Click-N 140-BL detecteur de mouvement LC-Click 140 + 360 blanc
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 4 m
durée de marche max.: 20 min
Réf. fabricant 91001
Réf. Sonepar 00319991001
En stock
BEG LC-Click-N 200-BL detecteur de mouvement LC-Click 200 + 360 blanc
modèle: détecteur de mouvement
longueur de portée max.: 4 m
durée de marche max.: 20 min
Réf. fabricant 91002
Réf. Sonepar 00319991002
En stock

Xelan CONNECTEUR RJ45 CAT6A BLINDE KEYSTONE LOT DE 8 PCS
type de connecteur: RJ45 8(8)
blindé: Oui
catégorie: 6A (IEC)
Réf. fabricant XECONNC6AX8
Réf. Sonepar 05033052826
En stock

Schneider Electric Resi9 Coffret VDI 13M1R - grade 2TV basique - 4xRJ45 cat6
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
avec barrettes de raccordement: Non
Réf. fabricant R9H13401VDIM
Réf. Sonepar 01887220946
En stock

Hager Coffret de communication eco 4xRJ45 Grade 2TV
modèle: boîte de distribution
mode de pose: saillie
LSA: Non
Réf. fabricant TN305
Réf. Sonepar 05083594305
En stock

Legrand Prise RJ45 categorie6 FTP Mosaic 1 module - Blanc
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6
couleur: blanc
Réf. fabricant 076562
Réf. Sonepar 00001076562
En stock

Aiphone Kit video platine saillie avec moniteur ecran 7 avec module wifi integre
nombre de postes intérieurs: 1
nombre de platines de rue: 1
technique d'installation: système multifilaire
Réf. fabricant JOS1VW
Réf. Sonepar 00084952605
En stock