Filtres généraux
Filtres techniques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
matériau du boîtier/corps
classe de protection
type de tension
flux lumineux
tension nominale (Un)
source lumineuse
douille
Résultats pour "Philips"
5012 produits
douille: E27
douille: E27
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
douille: E27
Copie
Copie
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
douille: E27
Copie
Copie
puissance de la lampe: 17.5...17.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 2500...2500 lm
douille: E27
douille: E27
Copie
Copie
puissance du système: 9 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 650 lm
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 34.5 W
Culot: GX24q-3
flux lumineux de la source: 2300 lm
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 58.9 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 5100 lm
douille: E27
puissance de la lampe: 600...600 W
source lumineuse: lampe sodium haute pression
indice de protection (IP): IP20
puissance de la source lumineuse: 39.1 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 3550 lm
douille: E27
douille: E27
douille: E27
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 59.4 W
Culot: G13
flux lumineux de la source: 5240 lm
douille: E27
douille: E27
Copie
Copie
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 820...820 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: G53
flux lumineux: 580...580 lm