Filtres généraux
Filtres techniques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
matériau du boîtier/corps
classe de protection
type de tension
flux lumineux
tension nominale (Un)
source lumineuse
douille
Résultats pour "Philips"
5012 produits
douille: E27
Copie
Copie
circuit: autre
électronique: Oui
adapté à une lampe fluorescente compacte: Non
Copie
Copie
puissance du système: 50 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 4500 lm
douille: E27
douille: E27
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 39.1 W
Culot: E27
flux lumineux de la source: 3550 lm
douille: E27
douille: E27
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 2000...2000 W
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
indice de protection (IP): IP65
Copie
Copie
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16.4 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
puissance de la source lumineuse: 35 W
Culot: GY6,35
flux lumineux de la source: 600 lm
douille: E27
douille: E27
puissance de la source lumineuse: 400 W
Culot: E40
flux lumineux de la source: 56000 lm
douille: E27
douille: E27