Filtres généraux
Filtres techniques
température de couleur
couleur du boîtier/corps
indice de rendu des couleurs CRI
indice de protection (IP)
puissance du système
flux lumineux utile
matériau du boîtier/corps
classe de protection
type de tension
flux lumineux
tension nominale (Un)
source lumineuse
douille
Résultats pour "Philips"
5012 produits
puissance du système: 28.6 W
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
température de couleur: 3000...6500 K
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 21 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2100 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 106 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 12000 lm
puissance du système: 200 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 20000 lm
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: R7s
flux lumineux: 810...810 lm
puissance du système: 42.9 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 5600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28.5 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 3600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance du système: 126 W
flux lumineux utile: 20000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 4800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 3400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: G24d-3
flux lumineux: 1000...1000 lm
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K